エスコ
65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応)
寸法(mm)
306(W)×306(D)×235(H)
質量(kg)
4.3
ローラー(W×Φmm)
200×65
引張強度(kN)
4.9
アズワン品番
64-7904-01
適合ケーブル(Φmm)
100以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756519
EA631EC-100A
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください