エスコ
40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応)
寸法(mm)
192(W)×320(D)×175(H)
質量(kg)
1.9
ローラー(W×Φmm)
110×40
引張強度(kN)
4.9
アズワン品番
64-7904-02
適合ケーブル(Φmm)
85以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756528
EA631EC-110A
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください