エスコ
50x22mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック)
材質
ステンレススチール
幅(mm)
22
全長(mm)
50
色
ブラック
使用荷重(kg)
4.5
口の開き(mm)
6
アズワン品番
64-7904-17
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756555
EA638AD-159
オープン
¥
590
¥
649
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください