エスコ
90x40mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック)
材質
ステンレススチール
幅(mm)
40
全長(mm)
90
色
ブラック
使用荷重(kg)
34
口の開き(mm)
14
アズワン品番
64-7904-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756573
EA638AD-163
オープン
¥
760
¥
836
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください