エスコ
55mm スイベルスナップ(ステンレス製)
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
D1:4、D2:3、W:23、L:55、H:8.5、d:11.5
全長(mm)
55
質量(g)
14
アズワン品番
64-7904-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756598
EA638AG-34
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください