78.5mm スイベルスナップ(ステンレス製)

78.5mm スイベルスナップ(ステンレス製) - エスコ78.5mm スイベルスナップ(ステンレス製) - エスコ78.5mm スイベルスナップ(ステンレス製) - エスコ
材質ステンレスSUS304寸法(mm)D1:5、D2:4、W:32、L:78.5、H:13.5、d:14.5全長(mm)78.5質量(g)34アズワン品番64-7904-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64756607EA638AG-35
オープン
2,060
2,266(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする