84.5mm スイベルスナップ(ステンレス製)

84.5mm スイベルスナップ(ステンレス製) - エスコ84.5mm スイベルスナップ(ステンレス製) - エスコ84.5mm スイベルスナップ(ステンレス製) - エスコ
材質ステンレスSUS304寸法(mm)D1:6、D2:4.5、W:34、L:84.5、H:17.5、d:18全長(mm)84.5質量(g)50アズワン品番64-7904-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64756616EA638AG-36
オープン
2,390
2,629(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする