エスコ
45x 4mm スナップフック(スレンレス製)
材質
ステンレスSUS304
質量(g)
12
線径(Φmm)
4
リング内径(Φmm)
5.5
口の開き(mm)
5.5
アズワン品番
64-7904-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756643
EA638AX-11
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください