エスコ
53x 5mm スナップフック(スレンレス製)
材質
ステンレスSUS304
質量(g)
20
線径(Φmm)
5
リング内径(Φmm)
6
口の開き(mm)
5.5
アズワン品番
64-7904-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口の開き(mm)
リング内径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756659
EA638AX-12
5.5
6
5
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください