曜日別特売

M4x 250mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)

M4x 250mm ねじ付ロングフック(ステンレス製) - エスコM4x 250mm ねじ付ロングフック(ステンレス製) - エスコM4x 250mm ねじ付ロングフック(ステンレス製) - エスコ
材質SUS304寸法(mm)Φ4×250サイズW:21、S:15、A:25質量(g)27口幅(mm)15アズワン品番64-7904-32内容量1本
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64756695EA638BH-1
オープン
800
880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする