エスコ
M4x 500mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ4×500
サイズ
W:21、S:15、A:25
質量(g)
52
口幅(mm)
15
アズワン品番
64-7904-09
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756704
EA638BH-2
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください