エスコ
M4x1000mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ4×1000
サイズ
W:21、S:15、A:25
質量(g)
102
口幅(mm)
15
アズワン品番
64-7904-11
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756713
EA638BH-4
オープン
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください