エスコ
M6x 250mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ6×250
サイズ
W:38、S:25、A:25
質量(g)
69
口幅(mm)
25
アズワン品番
64-7904-14
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756729
EA638BH-11
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください