エスコ
8x56mm/50mm径 丸カン スクリュー(ステンレス製)
材質
SUS304
寸法(mm)
D:7、L:50、H:56、d:8
使用荷重(kg)
70
アズワン品番
64-7904-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756756
EA638BL-7
オープン
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください