曜日別特売

76.2 mm ウォール金具(ステンレス製)

76.2 mm ウォール金具(ステンレス製) - エスコ76.2 mm ウォール金具(ステンレス製) - エスコ76.2 mm ウォール金具(ステンレス製) - エスコ
材質鍛造ステンレス(SUS316)質量(g)2350使用荷重(t)3.85寸法A(mm)25.4寸法D(mm)131.3寸法B(mm)76.2寸法C(mm)64アズワン品番64-7904-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64756799EA638BT-37
オープン
14,400
15,840(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする