エスコ
30.5mm NSカン(マットブラック焼付塗装/2個)
材質
スチール(マットブラック焼付塗装)
寸法(mm)
A:65.0、B:30.5、C:18.5
線径(Φmm)
3.2
使用荷重(kg)
3
適合パイプ径(Φmm)
25
アズワン品番
64-7904-56
入数
2個
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
線径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756896
EA638DS-8
3
3.2
A:65.0、B:30.5、C:18.5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください