エスコ
2.5x37mm パイプSカン(ステンレス製/5個)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
A:16.0、B:12.3、C:37.0、D:2.5
適合パイプ径(Φmm)
13
アズワン品番
64-7904-57
入数
5個
内容量
1個(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756905
EA638DS-33
オープン
¥
370
¥
407
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください