曜日別特売

2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個)

2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個) - エスコ2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個) - エスコ2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個) - エスコ2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個) - エスコ2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個) - エスコ
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:19.0、B:12.5、C:45.0、D:2.5適合パイプ径(Φmm)16アズワン品番64-7904-58入数5個内容量1個(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64756914EA638DS-34
オープン
375
413(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする