エスコ
3.0x49.7mm パイプSカン(ステンレス製/5個)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
A:22.6、B:17.0、C:49.7、D:3.0
適合パイプ径(Φmm)
19
アズワン品番
64-7904-59
入数
5個
内容量
1個(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756923
EA638DS-35
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください