エスコ
3.2x65mm パイプSカン(ステンレス製/5個)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
A:30.5、B:23.4、C:65.0、D:3.2
適合パイプ径(Φmm)
25
アズワン品番
64-7904-60
入数
5個
内容量
1個(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756939
EA638DS-36
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください