エスコ
3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
A:37.0、B:25.0、C:75.0、D:3.4
適合パイプ径(Φmm)
32
アズワン品番
64-7904-61
入数
3個
内容量
1個(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756948
EA638DS-37
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください