13mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個)

13mm  パイプSカン(鉄ユニクロ/5個) - エスコ13mm  パイプSカン(鉄ユニクロ/5個) - エスコ
材質鉄(ユニクロメッキ仕上)入数5個寸法(mm)A:16.0、B:12.3、C:37.0線径(Φmm)2.5適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番64-7904-62内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64756957EA638DS-412.5A:16.0、B:12.3、C:37.0
オープン
110
121(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする