エスコ
25mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個)
材質
鉄(ユニクロメッキ仕上)
寸法(mm)
A:30.5、B:23.4、C:65.0
線径(Φmm)
3.2
適合パイプ径(Φmm)
25
アズワン品番
64-7904-65
入数
5個
内容量
1袋(5個)
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756984
EA638DS-44
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください