エスコ
32mm パイプSカン(鉄ユニクロ/3個)
材質
スチール(ユニクロメッキ仕上)
寸法(mm)
A:37.0、B:25.0、C:75.0
線径(Φmm)
3.4
適合パイプ径(Φmm)
32
アズワン品番
64-7904-66
入数
3個
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756993
EA638DS-45A
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください