エスコ
50x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)
材質
スチール(マットブラック焼付塗装)
全長(mm)
50
質量(g)
14
線径(Φmm)
3.2
使用荷重(kg)
9
口幅(mm)
14
アズワン品番
64-7904-68
入数
2個
内容量
1個(2個)
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757009
EA638DW-81
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください