エスコ
75x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)
材質
スチール(マットブラック焼付塗装)
入数
2個
全長(mm)
75
質量(g)
20
線径(Φmm)
3.2
使用荷重(kg)
6
口幅(mm)
20
アズワン品番
64-7904-69
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
線径(Φmm)
全長(mm)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757018
EA638DW-82
6
3.2
75
20
オープン
¥
215
¥
237
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください