100x4.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)

100x4.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個) - エスコ100x4.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個) - エスコ
材質スチール(マットブラック焼付塗装)入数2個全長(mm)100質量(g)42線径(Φmm)4.0使用荷重(kg)10口幅(mm)30アズワン品番64-7904-70内容量1個(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
線径(Φmm)
全長(mm)
口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64757027EA638DW-83104.010030
オープン
290
319(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする