エスコ
36x3.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/3個)
(1件のレビュー)
材質
スチール(マットブラック焼付塗装)
全長(mm)
36
線径(Φmm)
3.0
使用荷重(kg)
3
口幅(mm)
3.5×7.5
アズワン品番
64-7904-71
入数
3個
内容量
1個(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757036
EA638E-21
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください