38x38mm 三角型ハンガー(ステンレス製)

38x38mm 三角型ハンガー(ステンレス製) - エスコ
材質SUS304穴径(Φmm)3.5線径(Φmm)6使用荷重(kg)10プレート寸法(mm)38×38アズワン品番64-7904-73内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64757054EA638E-38
オープン
900
990(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする