エスコ
36x18mm/20mm ハンガー(ステンレス製)
仕様
リング内幅:20mm
材質
SUS304
穴径(Φmm)
3.2
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
10
プレート寸法(mm)
36×18
アズワン品番
64-7904-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757088
EA638EC-18
オープン
¥
695
¥
765
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください