エスコ
25x3.5mm Sフック (1個)
材質
スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)
25
線径(Φmm)
3
使用荷重(kg)
40
口幅(mm)
3.5
アズワン品番
64-7904-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757097
EA638EJ-1A
オープン
¥
30
¥
33
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください