曜日別特売

35x4.0mm Sフック (1個)

35x4.0mm Sフック (1個) - エスコ35x4.0mm Sフック (1個) - エスコ
材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)35線径(Φmm)4使用荷重(kg)60口幅(mm)4アズワン品番64-7904-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64757106EA638EJ-2A
オープン
35
39(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする