エスコ
45x5.0mm Sフック (1個)
材質
スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)
45
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
80
口幅(mm)
5
アズワン品番
64-7904-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
全長(mm)
線径(Φmm)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757115
EA638EJ-3A
80
45
5
5
オープン
¥
45
¥
50
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください