エスコ
55x6.0mm Sフック (1個)
材質
スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)
55
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
100
口幅(mm)
6
アズワン品番
64-7904-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757124
EA638EJ-4A
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください