エスコ
65x8.0mm Sフック (1個)
(1件のレビュー)
材質
スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)
65
線径(Φmm)
7
使用荷重(kg)
200
口幅(mm)
8
アズワン品番
64-7904-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757133
EA638EJ-5A
オープン
¥
105
¥
116
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください