エスコ
75x9.5mm Sフック (1個)
材質
スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)
75
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
300
口幅(mm)
9.5
アズワン品番
64-7904-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757149
EA638EJ-6A
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください