エスコ
6.0x60.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
使用荷重(kg)
120
材質
スチール(亜鉛めっき鋼)
仕上
亜鉛メッキ
線径(Φmm)
6
内形寸法(mm)
48×17
口の開き(mm)
8
アズワン品番
64-7905-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
口の開き(mm)
内形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757194
EA638JP-131
120
8
48×17
オープン
¥
75
¥
83
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください