エスコ
11.0x120mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
材質
スチール(亜鉛めっき鋼)
線径(Φmm)
11
使用荷重(kg)
450
内形寸法(mm)
98×36
仕上
亜鉛メッキ
口の開き(mm)
16
アズワン品番
64-7905-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757237
EA638JP-135
オープン
¥
415
¥
457
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください