エスコ
4.0x40.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
材質
スチール(亜鉛めっき鋼)
線径(Φmm)
4
使用荷重(kg)
50
内形寸法(mm)
32×12
仕上
高光沢研磨加工
口の開き(mm)
7
アズワン品番
64-7905-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757246
EA638JP-141
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください