エスコ
5.0x50.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
(1件のレビュー)
材質
スチール(亜鉛めっき鋼)
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
120
内形寸法(mm)
40×15
仕上
高光沢研磨加工
口の開き(mm)
7
アズワン品番
64-7905-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757255
EA638JP-142
オープン
¥
70
¥
77
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください