曜日別特売

7.0x70.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)

7.0x70.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ) - エスコ
使用荷重(kg)180材質スチール(亜鉛めっき鋼)仕上高光沢研磨加工線径(Φmm)7内形寸法(mm)56×19口の開き(mm)8アズワン品番64-7905-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
口の開き(mm)
内形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64757273EA638JP-144180856×19
オープン
110
121(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする