エスコ
9.0x90.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
材質
スチール(亜鉛めっき鋼)
線径(Φmm)
9
使用荷重(kg)
250
内形寸法(mm)
72×24
仕上
高光沢研磨加工
口の開き(mm)
10
アズワン品番
64-7905-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757298
EA638JP-146
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください