エスコ
10x100mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
材質
スチール(亜鉛めっき鋼)
線径(Φmm)
10
使用荷重(kg)
350
内形寸法(mm)
80×29
仕上
高光沢研磨加工
口の開き(mm)
11
アズワン品番
64-7905-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757307
EA638JP-147
オープン
¥
230
¥
253
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください