エスコ
2.5mm シンブル(ステンレス製/1個)
材質
SUS304
寸法(mm)
D:8、L:16、A:3.5、B:5
質量(g)
2
適合ロープ径(Φmm)
2.5
アズワン品番
64-7904-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757334
EA638KA-2.5C
オープン
¥
110
¥
121
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください