エスコ
3/8"DRx 8mm 絶縁ソケット(薄肉)
全長(mm)
43
質量(g)
29
対辺(mm)
8
外径(Φmm)
14
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7905-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757535
EA640MC-8B
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください