エスコ
2x120mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
13
全長(mm)
120
質量(g)
90
アズワン品番
64-7905-78
先端径(Φmm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757736
EA642JB-2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください