エスコ
21x310mm バナナウェジ(ノンスパーキング)
パイプフランジへ食い込みやすい特殊形状でフランジの分離を容易に行えます
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
310
質量(g)
610
穴径(Φmm)
6
アズワン品番
64-7905-99
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
21×3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757876
EA642KN-87
オープン
¥
40,600
¥
44,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください