エスコ
10x12mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
厚さ(mm)
7
寸法(mm)
10×12
全長(mm)
120
質量(g)
55
アズワン品番
64-7906-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757989
EA643BC-33
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください