エスコ
1/4" x 5/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
厚さ(mm)
4
全長(mm)
90
質量(g)
30
サイズ(inch)
1/4×5/16
アズワン品番
64-7906-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758034
EA643BC-51
オープン
¥
1,950
¥
2,145
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください