エスコ
3/8" x 7/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
厚さ(mm)
5
全長(mm)
120
質量(g)
55
サイズ(inch)
3/8×7/16
アズワン品番
64-7906-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758043
EA643BC-52
オープン
¥
2,560
¥
2,816
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください